Clasificador de espuma para sistema, sin precortar

Ref.: 5581004802
ESPUMA RELLENO 8.4.1
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESPUMA RELLENO 8.4.1
Clasificador de espuma para sistema, sin precortar
Adaptable individualmente a herramientas, productos de mecanizado y máquinas, y también en combinación con otros materiales de partición del sistema.

Profundidad

335 mm
Más Información

Material

Material de espuma
Más Información

Anchura

462.5 mm
Más Información

Color

NegroRojo
Más Información

Dimensiones del sistema

8.4.1
Más Información

Código del sistema armonizado

392113100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

308.000 g
Más Información

Altura

54 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

462,5 x 335 x 54 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5581004802

Ficha Técnica

32411720.pdf
Scroll to top