Clasificador de plástico del sistema 8.4.1

Ref.: 5581003501
CLASIFI-PLAST-SIS-841

Descripción

CLASIFI-PLAST-SIS-841
Clasificador de plástico del sistema 8.4.1
Un compartimento fijo para el almacenamiento ordenado y la recuperación de diversas piezas pequeñas. Se puede utilizar en combinación con otros divisores de sistema.
  • Ideal para guardar piezas pequeñas, herramientas, etc.
  • Con piezas resistentes de plástico para una división variable

No incluye divisores.

Profundidad

335 mm
Más Información

Material

Poliestireno
Más Información

Diseño del inserto

3 compartimentos 455 (ancho) x 60 (fondo) x 50 (alto) mm, 1
Más Información

Anchura

463 mm
Más Información

Número de compartimentos

38 Uds
Más Información

Dimensiones del sistema

8.4.1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

220.000 g
Más Información

Altura

54 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

463 x 335 x 54 mm
Más Información
Scroll to top