Soldador inverter alta frecuencia

Ref.: 0702353000
INVERTER ALTA FRECUENCIA 160 AMP

Descripción

INVERTER ALTA FRECUENCIA 160 AMP
Soldador inverter alta frecuencia
WAF 160 A
Para soldadura MMA y TIG con alta frecuencia de 160 A sin necesidad de contacto previo por arco voltaico. Ideal para soldadura de acero inoxidable. P.e. Carpintería metálica inox., mobiliario de hostelería, decoración, camiones cuba y frigoríficos, etc.

Diseño ergonómico y robusto

Fácil acceso a los mandos y lectura de las pantallas. Carcasa en ABS.

Funciones intuitivas, máxima versatilidad

Es muy sencillo utilizar en sus tres posibilidades de soldadura: MMA (electrodos), TIG por contacto y TIG por alta frecuencia. Opción de soldar a dos o cuatro tiempos y regular la rampa de bajada y post-gas con un único potenciómetro.

Tecnología punta en alta frecuencia

Los elementos de potencia están montados directamente sobre el túnel, de ventilación, garantizando así un enfriamiento óptimo. En cambio el transformador Planar® se encuentra alejado del túnel para alcanzar su temperatura de trabajo ideal. Así se consigue un factor de marcha del 100% a 160 Amp. El circuito de control ayuda al soldador en cada momento del proceso. Para el cebado, la máquina compensa el amperaje, consiguiendo un arranque suave.

Portátil y adaptable

Fácil de llevar y acercar al material a soldar


1 año de garantía


en cuestiones de material y producción

Peso del producto (por artículo)

9000.000 g
Más Información
Scroll to top