Reductor de presión, manómetro

Ref.: 0984018030
Ver todas las versiones
-PRESGAU-(0-200315)-(ARGONCO2)

Descripción

-PRESGAU-(0-200315)-(ARGONCO2)
Reductor de presión, manómetro
Conforme a DIN 562/ISO 2503.

Material

Fundición de latón
Más Información

Gas protector

Argón/CO2
Más Información

Pantalla del manómetro

0-200/315 bares (presión de capacidad)
Más Información

Diámetro

63 mm
Más Información

DIN

562
Más Información

Diámetro de conexión

13.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

90262040900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

139.500 g
Más Información

Presión funcionamiento

200 bar
Más Información

ISO

2503
Más Información

Normas

ISO 2503, DIN 562
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top