Válvula reductora, oxígeno

Ref.: 0984018012
Ver todas las versiones
PRESREDR-SAUERSTOFF-(BASE-OX)

Descripción

PRESREDR-SAUERSTOFF-(BASE-OX)
Válvula reductora, oxígeno
Con dos manómetros

Calidad sólida

  • Carcasa de latón

Gas protector

Oxígeno
Más Información

Diámetro de la conexión de manguera

1/4 in
Más Información

Pantalla del manómetro

10/16 bares
Más Información

Diámetro

1/4 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1245.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

200 bar
Más Información

ISO

2503
Más Información

Normas

ISO 2503
Más Información
Scroll to top