Boquilla de soldador

Ref.: 098401730
NOZ-HTNG-(3-100MM)

Descripción

NOZ-HTNG-(3-100MM)
Boquilla de soldador

Grosor mínimo del material

3 mm
Más Información

Grosor máximo del material

100 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84689000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

105.500 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

3-100 mm
Más Información
Scroll to top