Reductor de presión

Ref.: 0984018007
Ver todas las versiones
MANOMETRO-ARGON/CO2-BASE-ARC

Descripción

MANOMETRO-ARGON/CO2-BASE-ARC
Reductor de presión
  • Para gas de protección de argón
  • Incorpora indicador de caudal (caudalímetro)
  • Para uso con sopletes de TIG

Gas protector

Argón/CO2
Más Información

Diámetro de la conexión de manguera

1/4 in
Más Información

Pantalla del manómetro

0-200/315 bares (presión de capacidad)
Más Información

Diámetro

24.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1050.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

200 bar
Más Información

ISO

2503
Más Información

Normas

ISO 2503
Más Información
Scroll to top