Fresadora para juntas en madera HVF 800

Ref.: 57062001
Ver todas las versiones
FRESADORA ENSAMBLADORA HVF 800
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESADORA ENSAMBLADORA HVF 800
Fresadora para juntas en madera HVF 800
Máquina potente y resistente de 800 vatios con sistema de extracción de polvo integrado

Panel frontal giratorio con escala

Para conexiones a inglete de 0 a 90° infinitamente variables, con bloqueo para 22,5°, 45° y 67,5°, altura ajustable

Ergonómica

La práctica empuñadura corrugada garantiza una transmisión de potencia y un manejo óptimos

Trabajo de precisión

Guía de dos columnas con marcado central y externo claramente visible en la base y en la placa frontal

Seguridad laboral

La placa de plástico acoplable protege las manos de la cortadora

Limpieza

Sistema de extracción de polvo integrado para un trabajo limpio

Comfort

Interruptor de encendido/apagado de fácil acceso con opción de bloqueo para funcionamiento continuo

Rápida sustitución de herramientas

Bloqueo del husillo

Ajuste preciso

Profundidad de corte preseleccionada para paneles con conexiones para madera


Para juntas robustas y precisas en madera blanda y dura, aglomerado y plástico con paneles con conexiones para madera


Se puede utilizar con el cortador de bolsillo de resina

Número de revoluciones máximo en carga nominal

6000 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la máquina

3.2 kg
Más Información

Ángulo de inglete mínimo

0 grados
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

10750 U/min(rpm)
Más Información

Entrada de alimentación

800 W
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

315 mm
Más Información

Diámetro de la rosca de husillo

10 mm
Más Información

Anchura de la ranura

4 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Tipo de conector macho

C
Más Información

Peso del embalaje exterior

3 kg
Más Información

Ángulo de inglete máximo

90 grados
Más Información

Longitud del cable

4 m
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.900 kg
Más Información

Anchura de base

130 mm
Más Información

Longitud de base

130 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo

M10
Más Información

Ángulo de inglete mínimo/máximo

0-90 grados
Más Información

Longitud de la base x anchura de la base

130 x 130 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

57062001

Ficha Técnica

32409624.pdf

Manual instrucciones

Y12021020202000019590526ac034bb1
Scroll to top