Parches de madera

Ref.: 0907502
Ver todas las versiones
AIR RSNINRT-WO-SPRUCE-SZ2

Descripción

AIR RSNINRT-WO-SPRUCE-SZ2
Parches de madera
Para parchear protuberancias de resina, grietas, nudos y otras imperfecciones de la madera

Material

Abeto
Más Información

Longitud

68.5 mm
Más Información

Anchura

8 mm
Más Información

Tamaño

2
Más Información

Código del sistema armonizado

44219097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.300 g
Más Información

Altura

13 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

68,5 x 8 x 13 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0907502

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top