Mezclador

Ref.: 07028460
Ver todas las versiones
MEZCLADOR-ELECTRICO-RW1400
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MEZCLADOR-ELECTRICO-RW1400
Mezclador
Mezclador portátil de 2 velocidades, 1400 vatios

Velocidad infinitamente ajustable

Acelerador electrónico para una potencia de funcionamiento más manejable

Diseño ergonómico

  • Mango ergonómico
  • Ligero
  • EL mango tiene una elevación de 50 mm para un trabajo sin esfuerzo

Protección contra el arranque accidental de la máquina

Inhibidor

Mayor vida útil

Gracias a las escobillas de carbón con función de corte automático


Junto la cesta mezcladora adecuada, este robusto aparato es adecuado para todos los grados de viscosidad de materiales.


Caja individual


1 año de garantía


en cuestiones de material y producción

Peso de la máquina

5.6 kg
Más Información

Entrada de alimentación

1400 W
Más Información

Peso del material fungible

1349 g
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Potencia de salida

850 W
Más Información

Número de revoluciones mín. a la carga nominal 1.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Longitud

380 mm
Más Información

Volumen de mezcla

90 l
Más Información

Anchura

370 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Número de revoluciones máx. a la carga nominal 2.ª marcha

610 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 1.ª marcha

660 U/min(rpm)
Más Información

Tensión nominal mínima

230 V/CA
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 2.ª marcha

920 U/min(rpm)
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Altura

170 mm
Más Información

Número de revoluciones mín. a la carga nominal 2.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Dispositivo portaherramientas

M14
Más Información

Peso de la base de apoyo

277 g
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión nominal máxima

240 V/CA
Más Información

Velocidad a ralentí mín. 1.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Peso del embalaje exterior

1200 g
Más Información

Velocidad a ralentí mínima en 2.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro máximo de la cesta mezcladora

160 mm
Más Información

Número de revoluciones máx. a la carga nominal 1.ª marcha

440 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

136 g
Más Información

Longitud del cable

4 m
Más Información

Código del sistema armonizado

85098000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7000.000 g
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Número de revoluciones con carga nominal en la 1.ª marcha/2.

0-440 / 0-610 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima 1.ª marcha

0-660 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí mín./máx. 2.ª marcha

0-920 U/min(rpm)
Más Información

Número de revoluciones mín./máx. a la carga nominal en la 2.

0-610 U/min(rpm)
Más Información

Número de revoluciones mín./máx. a la carga nominal en 1.ª m

0-440 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí mín./máx. 1.ª/2.ª marcha

0-660 / 0-920 U/min(rpm)
Más Información

Longitud x anchura x altura

380 x 370 x 170 mm
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

230 / 240 V/CA
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07028460

Ficha Técnica

32409551.pdf

Manual instrucciones

Y120150211020000387266843542419b
Scroll to top