Fresadora para juntas en madera HVF 710-S

Ref.: 07029072
Ver todas las versiones
FRESADORA ENSAMBLADORA HVF 710-S
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESADORA ENSAMBLADORA HVF 710-S
Fresadora para juntas en madera HVF 710-S
Máquina potente y robusta con extracción de polvo integrada

Placa frontal giratoria con escala

Para conexiones de inglete de 0-90° (continuamente variable), con patrones de rejilla de 22,5°, 45° y 67,5°

Placa frontal con altura ajustable para diversos grosores de materiales

Escala de 0-26 mm (0-1 pulg.) y tres opciones de configuración rápida en el tope de profundidad del revólver

Profundidades de fresado prestablecidas para planchas de conexión de madera

Tamaños 0, 10 y 20, dúplex (D), simple (S) y máximo con ajuste preciso

Trabajo de precisión

Guía de dos columnas con marcado central y externo claramente visible en la base y en la placa frontal

Segura

La placa de plástico acoplable protege las manos de la cortadora.

Sin deslizamiento en la superficie de trabajo

Anillos de goma en la placa frontal

Cómoda

Empuñadura de barra grande e interruptor de encendido/apagado fácilmente accesible con función de bloqueo para un funcionamiento continuo

Cambios rápidos de herramientas

Bloqueo del husillo

Larga vida útil

Escobillas de carbono de corte automático


Para juntas robustas y precisas en madera blanda y dura, aglomerado y plástico con planchas de madera con conexiones para madera.


Para una extracción eficaz, recomendamos el aspirador industrial ISS 45-M.

Número de revoluciones máximo en carga nominal

6000 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la máquina

2.6 kg
Más Información

Ángulo de inglete mínimo

0 grados
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

10000 U/min(rpm)
Más Información

Entrada de alimentación

710 W
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Potencia de salida

390 W
Más Información

Longitud

360 mm
Más Información

Diámetro de la rosca de husillo

10 mm
Más Información

Anchura de la ranura

4 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ángulo de inglete máximo

90 grados
Más Información

Velocidad a ralentí mínima

0 U/min(rpm)
Más Información

Profundidad de corte máx.

19 mm
Más Información

Longitud del cable

3 m
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6300.000 g
Más Información

Anchura de base

130 mm
Más Información

Longitud de base

130 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo

M10
Más Información

Ángulo de inglete mínimo/máximo

0-90 grados
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima

0-10000 U/min(rpm)
Más Información

Longitud de la base x anchura de la base

130 x 130 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07029072

Ficha Técnica

32409624.pdf
Scroll to top