Instalación pasante

Ref.: 071313302
Ver todas las versiones
EXTENSION WURTH VASO PASANTE 75 MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EXTENSION WURTH VASO PASANTE 75 MM
Instalación pasante
Extensión
Extensión con orificio pasante, ideal para pernos largos y varillas roscadas.
  • Extensión con impronta hexagonal con anillo de retención de 19 mm.
  • Orificio pasante para trabajar con pernos largos y varillas roscadas.

Accionamiento externo

WS19
Más Información

Longitud

75 mm
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

26.5 mm
Más Información

Tamaño de la punta

19 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

110.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071313302

Ficha Técnica

32408794.pdf
Scroll to top