DRL-GENPURP-SORT-ROOF-HEX-E-(3,5-6)-5PCS Multipack de brocas para tejas 5 piezas Broca especial para perforación rotativa, hasta en las tejas más duras.
Dureza extraordinaria
Ni las tejas más robustas se le resisten, gracias al panel de metal duro con geometría especial
Perforación excepcionalmente precisa
Ranuras en espiral con rectificado de precisión
Vástago hexagonal estandarizado de 1/4 pulg.
Sin deslizamiento en el portabrocas
Apto para cualquier adaptador de puntas
Perforación rotativa en tejas, Eternit, lamas, cerámica, azulejos, mármol y granito. Diseñada especialmente para taladros atornilladores a batería.
Respete el número de revoluciones indicado (aprox. 600-1000 rpm)
Para materiales muy duros, aumente la presión de contacto
https://www.wurth.es/drl-genpurp-sort-roof-hex-e-3-5-6-5pcs-10641060005DRL-GENPURP-SORT-ROOF-HEX-E-(3,5-6)-5PCSDRL-GENPURP-SORT-ROOF-HEX-E-(3,5-6)-5PCS<br>Multipack de brocas para tejas<br>5 piezas<br>Broca especial para perforación rotativa, hasta en las tejas más duras.<br><p class="level1">Dureza extraordinaria</p><P>Ni las tejas más robustas se le resisten, gracias al panel de metal duro con geometría especial</P><P></P><p class="level1">Perforación excepcionalmente precisa</p><P>Ranuras en espiral con rectificado de precisión </P><P></P><p class="level1">Vástago hexagonal estandarizado de 1/4 pulg.</p><ul><li>Sin deslizamiento en el portabrocas</li><li>Apto para cualquier adaptador de puntas</li></ul><br><P>Perforación rotativa en tejas, Eternit, lamas, cerámica, azulejos, mármol y granito. Diseñada especialmente para taladros atornilladores a batería.</P><br><ul><li>Respete el número de revoluciones indicado (aprox. 600-1000 rpm<SUP></SUP>)</li><br/><li>Para materiales muy duros, aumente la presión de contacto</li><br/><li>Producto no apto para taladrado de impacto</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/3046021.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/3046021.jpg/Productos/Productos/Procesamiento de materiales/Productos/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Productos/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Brocas, piedra/Productos/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Brocas, piedra/Broca multiusos, surtido1708113197000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!