https://www.wurth.es/bo-mehrzw-sort-mfds-zyl-l400-6-12-4tlg0641200004-BO-MHRZW-MFDS-ZYL-L400-6-12-4TLG-BO-MHRZW-MFDS-ZYL-L400-6-12-4TLG<br>Multipack de brocas multiusos<br>Vástago cilíndrico MFD-S, 4 piezas<br>Las brocas multiuso MFD-S pueden perforar prácticamente cualquier material.<br><p class="level1">Filos de corte de metal duro cementado muy afilados con material abrasivo de diamante especial en todos los lados</p><ul><li>Orificios limpios y precisos incluso en caso de taladrar varios materiales diferentes con un único orificio</li><li>Producto apto para uso universal</li><li>Taladrado antirrotura de ladrillos de cámara hueca</li><li>Punteado de alta precisión</li><li>Excelentes resultados de taladrado en metal</li></ul><P></P><p class="level1">Transferencia rápida y óptima del polvo de perforación</p><ul><li>Tratamiento de superficies especiales</li><li>Espiral patentada con perfil de 4 filos</li></ul><P></P><p class="level1">Certificada por la PGM</p><P>Apta para taladrar orificios de conexiones de anclaje sujetas a aprobación.</P><br><ul><li>Taladrado giratorio de baldosas, ladrillos macizos, tejas, ladrillos huecos, piedra, mármol, madera, plástico, metal, etc.</li><br/><li>Montaje de ventanas, taladrado de encofrados y de ladrillos de cámara hueca sin rotura para un anclaje seguro, etc.</li></ul><br><P>No es apta para taladrados de percusión. Solo para taladrados giratorios.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1156551.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1156551.jpg/Productos/Productos/Procesamiento de materiales/Productos/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Productos/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Brocas, piedra/Productos/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Brocas, piedra/Broca multiusos, surtido1708113197000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!