Cargador de puntas multiusos de vástago cilíndrico MFD-S

Ref.: 0641200007
CJTO BROCAS MFD S MULTIUSO 7 PZS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO BROCAS MFD S MULTIUSO 7 PZS
Cargador de puntas multiusos de vástago cilíndrico MFD-S
7 unidades
Las brocas multiuso MFD-S pueden perforar prácticamente cualquier material. Disponible en estuche de sistema ORSY®.

Filos de carburo cementado extra afilados con rectificado diamantado especial en todas las caras

  • Orificios limpios y precisos incluso al taladrar varios materiales diferentes en un mismo orificio
  • Producto apto para uso universal
  • La perforación no rompe los ladrillos huecos
  • Perforación precisa
  • Excelentes resultados de taladrado en metal

Transferencia rápida y óptima del polvo de perforación

  • Tratamiento de superficies especiales
  • Perfil de cuatro pasos patentado

Certificada por la PGM

Producto apto para taladrar orificios de conexiones de anclaje sujetas a aprobación.

Adecuado para el sistema ORSY®; estuche de sistema compacto y práctico con detalles útiles, como junta optimizada para apilamiento y apertura sencilla


  • Taladrado giratorio de azulejos, ladrillos sólidos, tejas, ladrillos perforados, piedra, mármol, madera, plástico, metal, etc.

  • Instalación de ventanas, taladrado de encofrados y de ladrillos de cámara hueca sin rotura para un anclaje seguro, etc.

Producto no apto para taladrado de impacto. Solo para perforación rotativa.

Dispositivo portaherramientas

Mango del cilindro
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

7 Uds
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

447.000 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0641200007

Ficha Técnica

32405299.pdf
Scroll to top