Filos de corte de metal duro cementado muy afilados con abrasivo de diamante especial en todos los lados
Orificios limpios y precisos incluso al taladrar varios materiales diferentes en un orificio
Producto apto para uso universal
La perforación no rompe los ladrillos huecos
Punteado preciso
Excelentes resultados de taladrado en metal
Transferencia rápida y óptima del polvo de perforación
Tratamiento de superficies especiales
Perfil de cuatro pasos patentado
Vástago de alojamiento con función de tope de impacto
Las ranuras de montaje acortadas, adecuadas para SDS-plus, evitan el uso de impactos en martillos percutores, incluso si el mecanismo de impacto se activa accidentalmente, evitando así daños en la broca.
Certificado por la PGM
Apta para taladrar orificios de conexiones de anclaje sujetas a aprobación.
Taladrado giratorio de azulejos, ladrillos sólidos, tejas, ladrillos huecos, piedra, mármol, madera, plástico, metal, etc.
Montaje de ventanas, taladrado de encofrados y de ladrillos de cámara hueca sin rotura para un anclaje seguro, etc.
No es apta para taladrados de percusión. Solo para taladros giratorios.
https://www.wurth.es/ddu-bo-mhrzw-mfds-plus-5-10-5tlg0641230005DDU-BO-MHRZW-MFDS-PLUS-5-10-5TLGDDU-BO-MHRZW-MFDS-PLUS-5-10-5TLG<br>Broca multiusos<br>Multipack MFD-S Plus, 5 piezas<br>Perfora prácticamente cualquier material.<br><p class="level1">Filos de corte de metal duro cementado muy afilados con abrasivo de diamante especial en todos los lados</p><ul><li>Orificios limpios y precisos incluso al taladrar varios materiales diferentes en un orificio</li><li>Producto apto para uso universal</li><li>La perforación no rompe los ladrillos huecos</li><li>Punteado preciso</li><li>Excelentes resultados de taladrado en metal</li></ul><P></P><p class="level1">Transferencia rápida y óptima del polvo de perforación</p><ul><li>Tratamiento de superficies especiales</li><li>Perfil de cuatro pasos patentado</li></ul><P></P><p class="level1">Vástago de alojamiento con función de tope de impacto</p><P>Las ranuras de montaje acortadas, adecuadas para SDS-plus, evitan el uso de impactos en martillos percutores, incluso si el mecanismo de impacto se activa accidentalmente, evitando así daños en la broca.</P><P></P><p class="level1">Certificado por la PGM</p><P>Apta para taladrar orificios de conexiones de anclaje sujetas a aprobación.</P><br><ul><li>Taladrado giratorio de azulejos, ladrillos sólidos, tejas, ladrillos huecos, piedra, mármol, madera, plástico, metal, etc.</li><br/><li>Montaje de ventanas, taladrado de encofrados y de ladrillos de cámara hueca sin rotura para un anclaje seguro, etc.</li></ul><br><P>No es apta para taladrados de percusión. Solo para taladros giratorios.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1342576.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1342576.jpg/Productos/Productos/Procesamiento de materiales/Productos/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Productos/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Brocas, piedra/Productos/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Brocas, piedra/Broca multiusos, surtido1708113197000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!