Set de llaves Allen

Ref.: 071531 110
Ver todas las versiones
CONJUNTO LLAVES ALLEN 1,5–12 MM

Descripción

CONJUNTO LLAVES ALLEN 1,5–12 MM
Set de llaves Allen
10 piezas
En soporte de plástico, versión corta
  • Niqueladas brillantes
  • Bordes delanteros achaflanados
  • Contenido: Tamaños: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12

Número de piezas en el surtido/juego

10 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

411.500 g
Más Información
Scroll to top