Perno hexagonal con vástago para fabricación de recipientes a presión

Ref.: 0065916140
Ver todas las versiones
TOR-ISO4014-ADW7/1-5.6-LL24-A2K-M16X140
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-ISO4014-ADW7/1-5.6-LL24-A2K-M16X140
Perno hexagonal con vástago para fabricación de recipientes a presión
ISO 4014, acero 5.6, cincado, pasivado azul (A2K)

Pernos de cabeza hexagonal con vástago para construcción de recipientes a presión según las normativas AD. El "Grupo de trabajo para recipientes a presión" redacta los documentos del Código de prácticas de AD 2000.


  • Los pernos hexagonales conforme a la norma DIN EN ISO 4014, con clase de resistencia 5.6, se utilizan con tuercas hexagonales de conformidad con la norma DIN EN ISO 4032, clase de resistencia 5-2.

  • Marca con reconocimiento de la TÜV. Cumple con las disposiciones del Código de prácticas W 7/1 (antes W 7) de AD/AD 2000 en lo relativo a la exoneración del certificado de prueba 3.1. (De conformidad con la norma DIN EN 10204). Consulte la hoja de datos de materiales 1253/4 de la VdTÜV. En la hoja de datos de materiales 1253/4 de la VdTÜV figuran todos los fabricantes de pernos y tuercas sometidos a inspección por parte de un experto del Organismo Supervisor Técnico de Alemania (TÜO). Los productos están etiquetados con el código y la clase de resistencia del fabricante.


ISO 4014 sustituye a la norma DIN 931 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Área regulada

AD W 7/1
Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

DIN de referencia

931
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de recipientes a presión
Más Información

Período de protección contra la corrosión

48 h
Más Información

Anchura entre esquinas

26.75 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Diámetro del vástago

16 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS24
Más Información

Altura de la cabeza

10 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

96 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

500 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 5
Más Información

Min. resulting pre-load force

19 kN
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 140 HV
Más Información

Clase de propiedad

5.6
Más Información

Max. resulting pre-load force

38 kN
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

241.050 g
Más Información

ISO

4014
Más Información

Normas

ISO 4014
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

19-38 kN
Más Información
Scroll to top