ISO 4014 sustituye a la norma DIN 931 | Hay cierta similitud | Medida nominal ampliada | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.
Material |
ST |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
46 mm |
Longitud |
120 mm |
DIN de referencia |
931 |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Tipo de rosca |
M |
Período de protección contra la corrosión |
0 h |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Diámetro del vástago |
20 mm |
Clase de producto |
A |
Accionamiento externo |
WS30 |
Altura de la cabeza |
12.5 mm |
Superficie |
PL |
Diseño |
Con eje |
Tightening torque 90% yield strength |
400 Nm |
Resistencia a la tracción |
800 N/mm² |
Diámetro nominal |
20 mm |
Nut to be used with strength class |
≥ 8 |
Min. resulting pre-load force |
63.3 kN |
Ancho de llave |
30 mm |
Disc with hardness to be used |
≥ 200 HV |
Clase de propiedad |
8,8 |
Max. resulting pre-load force |
126.5 kN |
Paso |
2.5 mm |
Código del sistema armonizado |
73181589980 |
Peso del producto (por artículo) |
341.500 g |
ISO |
4014 |
Normas |
ISO 4014 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M20 |
Min./max. resulting pre-load force |
63,3-126,5 kN |
Catálogo General |
005120120 |