TOR-HEX-DIN933-8.8U-LL19-(HDG)-M12X20 Tornillo con cabeza hexagonal con rosca hasta la cabeza DIN 933, acero 8.8U, galvanizado por inmersión en caliente (hdg)
Fabricado con rosca de menor tamaño en la clase de tolerancia 6AZ (juego de roscas) antes de aplicar la protección superficial (DIN EN ISO 10684).
Los tornillos cumplen la normativa ISO tras el galvanizado por inmersión en caliente.
Los tornillos no se deben utilizar con tuercas que tengan una rosca sobredimensionada. Esto puede crear problemas en la unión atornillada y puede hacer que falle la conexión.
DIN 933 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4017. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | ancho de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).
https://www.wurth.es/ddu-perno-hexagonal-m12-l-mm-rosca-completa005971220TOR-HEX-DIN933-8.8U-LL19-(HDG)-M12X20TOR-HEX-DIN933-8.8U-LL19-(HDG)-M12X20<br>Tornillo con cabeza hexagonal con rosca hasta la cabeza<br>DIN 933, acero 8.8U, galvanizado por inmersión en caliente (hdg)<br><ul><li>Fabricado con rosca de menor tamaño en la clase de tolerancia 6AZ (juego de roscas) antes de aplicar la protección superficial (DIN EN ISO 10684). </li><li>Los tornillos cumplen la normativa ISO tras el galvanizado por inmersión en caliente. </li><li>Los tornillos no se deben utilizar con tuercas que tengan una rosca sobredimensionada. Esto puede crear problemas en la unión atornillada y puede hacer que falle la conexión.</li></ul><br><P>DIN 933 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4017. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | ancho de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1337733.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1337733.jpg07147201010714720100089312308932700500407009212040700911204017800120317991203690812089311001107147301014648350120714730100/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos de cabeza hexagonal/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos de cabeza hexagonal/Tornillo, cabeza hex. con rosca completa, DIN 933 y ISO 40172024-02-16T20:08:38+0000