Arandela de seguridad S

Ref.: 464835012
Ver todas las versiones
WSH-LOK-S-ZFSH-D12,0

Descripción

WSH-LOK-S-ZFSH-D12,0
Arandela de seguridad S
Acero elástico, revestimiento de lámina de zinc, plateado (ZFSH)

Forma de arandela Belleville

La forma de la arandela de bloqueo incluye dientes angulares para crear una fijación óptima y simultánea de ajuste por fricción y en unión positiva.


Se puede almacenar en el sistema ORSY®


En muchos casos, principalmente con tornillos cortos y cargas verticales al eje del tornillo, conviene utilizar arandelas de seguridad para complementar la fuerza pretensora y evitar que se afloje la fijación.

Material

SPGST
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Función de bloqueo

Retenedor de tornillos
Más Información

Formulario

S
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M12
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

720 h
Más Información

Grosor

1.0 mm
Más Información

Diámetro exterior

18 mm
Más Información

Altura

1.7 mm
Más Información

Superficie

ZFSH
Más Información

Diseño

Estrecho
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.800 g
Más Información

Diámetro interno

13 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información
Scroll to top