Conjunto de llaves Allen

Ref.: 0715315200
Ver todas las versiones
CJTO-ALLEN-COD/COLORES-(1,5-10MM)-9UDS

Descripción

CJTO-ALLEN-COD/COLORES-(1,5-10MM)-9UDS
Conjunto de llaves Allen
9 piezas
Identificación de las llaves Allen con código de color Würth, soporte de plástico con función deslizante, versión extralarga con cabeza esférica

Rápida identificación de la punta correcta

  • Llaves en L con código de color Würth

Aptas también para tornillos de difícil acceso

  • Lado largo con cabeza esférica para facilitar el trabajo en tornillos de difícil acceso
  • Ángulo de giro de hasta 25°

Soporte de plástico con función deslizante

  • Función deslizante para abrir el soporte con una sola mano
  • Fácil acceso y extracción rápida de las llaves en L

Material

CR-V-ST
Más Información

Tipo de punta

Hexágono
Más Información

Diseño

Con cabeza de bola en un ladoModelo extralargo
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

9 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

418.000 g
Más Información
Scroll to top