Motosierra a batería AKS 18 COMPACT M-CUBE

Ref.: 5701434000
MOTOSIERRA-BAT-(AKS 18-30 COMPACT)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MOTOSIERRA-BAT-(AKS 18-30 COMPACT)
Motosierra a batería AKS 18 COMPACT M-CUBE
Ofrece una impresionante velocidad en vacío para un corte eficiente, y mantiene un diseño ligero y práctico
  • Corte eficiente y rápido gracias a una gran velocidad en vacío
  • Ligera y práctica para trabajar cómodamente incluso durante largos periodos de tiempo.
  • Ideal para uso móvil gracias al reducido peso de la herramienta sin la batería
  • Diseño robusto y duradero adaptado a las exigencias de los trabajos de jardinería y paisajismo
  • Longitud de la espada: 30 cm
  • Recomendada para su uso con la batería M-CUBE de 18 V y 8 Ah

Peso de la máquina sin la batería recargable

4.2 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Velocidad a ralentí

12.4 m/s
Más Información

Componente de servicio

M
Más Información

Compatibilidad con W-Connect

Sí, mediante accesorios
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.284 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5701434000

Ficha Técnica

685254772.pdf

Manual instrucciones

Y12025020402000017635734bb824382

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top