Combinación de casco forestal SH 2000 F S

Ref.: 0899200151
Ver todas las versiones
CASCO+PANTALLA+AURICULAR SH2000 FORESTAL
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CASCO+PANTALLA+AURICULAR SH2000 FORESTAL
Combinación de casco forestal SH 2000 F S
Ergonómico y con certificado KWF
  • Diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de las actividades silvícolas y el trabajo con madera de construcción
  • Componentes de la combinación de casco forestal SH 2000 F S: Casco, visera de malla, auriculares de protección, set de adhesivos adjunto
  • La posición de descanso perfecta de la visera y la protección auditiva alivia las vértebras y los músculos del cuello
  • Temperatura agradable del casco gracias a tres aberturas de ventilación variables y un confort excepcional
  • Interior con sistema de rueda giratoria para un ajuste de ancho infinitamente variable con una sola mano
  • Protección contra objetos extraños mediante una visera de malla metálica totalmente integrada
  • Auriculares de protección con almohadillas de sellado suave y alto valor de aislamiento con un SNR de 30 dB
  • Mayor visibilidad del usuario gracias al set de adhesivos retrorreflectantes
  • Cumple con la norma EN 397 con requisitos adicionales para temperaturas muy bajas (-30 °C), EN 352-3 y EN 1731

Valor de atenuación H

35 dB
Más Información

Color

Naranja
Más Información

Valor de atenuación SNR

30 dB
Más Información

Valor de atenuación M

27 dB
Más Información

Valor de atenuación L

20 dB
Más Información

Estándar EN

1731397
Más Información

Peso del producto (por artículo)

893.000 g
Más Información

Normas

EN 397, EN 1731
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899200151

Ficha Técnica

649753219.pdf

Declaración de conformidad EN

Y120240321020000273482277a4941ba
Scroll to top