Cargador ALG 18 V M-CUBE

Ref.: 5705812000
Ver todas las versiones
CARGADOR ALG 18 V, M-CUBE
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARGADOR ALG 18 V, M-CUBE
Cargador ALG 18 V M-CUBE
Para cargar la batería de Li-Ion M-CUBE BASIC de 18 V

Tensión de salida mínima

18 V
Más Información

Potencia de salida

216 W
Más Información

Clase de protección IP

IP 50
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Longitud

14 cm
Más Información

Anchura

24 cm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Tensión de entrada

230 V
Más Información

Componente de servicio

L
Más Información

Tensión de salida máxima

18 V
Más Información

Baterías adecuadas

M-CUBE 18 V
Más Información

Compatibilidad con W-Connect

No
Más Información

Tensión de entrada máxima

240 V
Más Información

Corriente de carga máxima

12 A
Más Información

Tensión de entrada mínima

220 V/CA
Más Información

Longitud del cable

1.2 m
Más Información

Tensión nominal

18 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

921.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

C
Más Información

Altura

7 cm
Más Información

Tensión de salida

18 V
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Tensión de salida mínima/máxima

18-18 V
Más Información

Tensión de entrada mínima/máxima

220-240 V
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5705812000

Ficha Técnica

32409880.pdf

Ficha Técnica

656747808.pdf
Scroll to top