BATERÍA 18V-8.0AH M-CUBE W-CONNECT

Ref.: 5703580000
Ver todas las versiones
BATERÍA 18V-8.0AH M-CUBE W-CONNECT
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BATERÍA 18V-8.0AH M-CUBE W-CONNECT

Máquinas adecuadas

M-CUBE 18 V
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Cargadores adecuados

ALG 18/12ALG 18/4 BASICALG 18/6 FASTALG 18/8
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Componente de servicio

A
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Con monitorización de celda única

No
Más Información

Compatibilidad con W-Connect

Sí, mediante accesorios
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

1.07 kg
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

8 Ah
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1068.000 g
Más Información

Número de baterías/capacidad de la batería

1 x 8 Ah
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5703580000

Ficha Técnica

656748252.pdf

Hoja de datos de seguridad

05355734.PDF

Manual instrucciones

Y120251031020000930754265d7d41b7
Scroll to top