Sierra de poda a batería

Ref.: 5701434001
SIERRA DE PODA A BATERIA
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SIERRA DE PODA A BATERIA
Sierra de poda a batería
Motosierra eléctrica con batería de litio.

Características

  • La sierra de poda a batería está diseñada para un uso profesional, combinando potencia y ligereza.
  • Contiene una espada de 5 pulgadas (32 eslabones) ofreciendo un corte preciso con un diámetro máximo de 80mm.

Ventajas

  • Gracias a su ligero peso de tan solo 1,24kg (sin batería) y su potente motor de 300W permiten trabajar cómoda y eficientemente.

Beneficios

  • Comodidad y facilidad de uso, gracias a que no requiere cables ni combustible.
  • Autonomía y eficiencia, gracias a su potente batería de litio.
  • Menos ruido y vibraciones que una máquina de gasolina.
  • No emiten gases contaminantes.
  • Versatilidad y seguridad, ideal para trabajos en jardines, huertos…

Incluye

  • Sierra de poda, 1 cargador, 1 batería, 1 set de herramientas, 1 maletín.

1 año de garantía


en cuestiones de material y producción

Tipo de batería recargable/batería

Litio
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

1.24 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

27 cm
Más Información

Anchura

8 cm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Velocidad a ralentí

0 km/h
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

2.5 Ah
Más Información

Descripción de tipo

SIERRA DE PODA A BATERÍA
Más Información

Tensión nominal

14.4 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.480 kg
Más Información

Altura

39 cm
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

648245155.pdf

Catálogo General

5701434001

Ficha Técnica

32409807.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top