Cierre de falleba MS 5000

Ref.: 0683532401
Ver todas las versiones
MS5000-TURNROD-ZD-(NI)-TS19MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MS5000-TURNROD-ZD-(NI)-TS19MM
Cierre de falleba MS 5000
Opción de combinación de botón de cierre y bombín intercambiable

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Diseño

Izquierda/derecha
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de la puerta

19 mm
Más Información

Barra giratoria de cerradura posible de 6 y 8 mm

Más Información

Sistema de bloqueo de llave Berlin

Posible
Más Información

Dimensión del orificio posible de 18 a 21 mm

Más Información

Sistema de combinación

Más Información

Código del sistema armonizado

83014090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

105.000 g
Más Información

Diámetro del cilindro

18 mm
Más Información
Scroll to top