Se puede almacenar en el sistema ORSY®
El responsable de la instalación debe comprobar el cable insertado (debe intentar extraerlo, si es necesario).
Distancia entre el centro del orificio y el borde |
10.0 mm |
Material |
E-CU |
Orificio de la brida |
M8 |
Superficie |
J2N |
Diámetro del alambre |
8.5 mm |
Anchura |
17.0 mm |
Diámetro del orificio |
8.4 mm |
Sección transversal del hilo |
35 mm² |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
24.555 g |
Resistencia a temperatura máxima |
125 °C |
Longitud del manguito |
17.0 mm |
Catálogo General |
56332358 |