Abrazadera de cables de tubo acodado de 90°

Ref.: 56332356
Ver todas las versiones

CBLSH-RG-90DGR-CU-(J2N)-M6-35,0SMM

Descripción

CBLSH-RG-90DGR-CU-(J2N)-M6-35,0SMM
Abrazadera de cables de tubo acodado de 90°
Estándar (similar a DIN)
  • Para conductores redondos de varios ramales como los que cumplen con la norma DIN EN 60228 Clases 2 y 5
  • Para cables prensados redondos

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


El responsable de la instalación debe comprobar el cable insertado (debe intentar extraerlo, si es necesario).

Distancia entre el centro del orificio y el borde

7.5 mm
Más Información

Material

E-CU
Más Información

Orificio de la brida

M6
Más Información

Superficie

J2N
Más Información

Diámetro del alambre

8.5 mm
Más Información

Anchura

17.0 mm
Más Información

Diámetro del orificio

6.4 mm
Más Información

Sección transversal del hilo

35 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.584 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

125 °C
Más Información

Longitud del manguito

17.0 mm
Más Información

Catálogo General

56332356
Scroll to top