Pantalones de trabajo

En Würth España ponemos a tu disposición un amplio catálogo de pantalones de trabajo para hombre y mujer. Los pantalones de trabajo Würth MODYF están diseñados para proporcionar la máxima comodidad y conveniencia para profesionales de múltiples sectores como la construcción, instaladores o personal de mantenimiento, entre otros. También te pueden interesar los pantalones cortos de trabajo.

Pantalones de trabajo CLASSIC 200

Pantalones de trabajo CLASSIC 200 Saber más
1 producto
Consultar versiones
 

Pantalón Starline Plus

Pantalón Starline Plus Saber más
4 productos
Consultar versiones
 
54 productos
Consultar versiones
 
41–43 de 43 productos
Scroll to top

Pantalones de trabajo Würth

Los pantalones de trabajo son una pieza de vestuario laboral imprescindible para la comodidad en el desarrollo de la actividad profesional. Por este motivo, es de vital importancia utilizar pantalones de trabajo de máxima calidad y con las características necesarias para desarrollar cada labor de la manera más cómoda y eficiente posible.

Hay diferentes aspectos a tener en cuenta en la elección de un pantalón de trabajo. En primer lugar se encuentra la comodidad. Y es que, por encima de todo, debe permitir realizar todo tipo de movimientos que se requieren en la práctica profesional. Un factor fundamental en la comodidad es la elasticidad, la cual permite, precisamente, esta libertad de movimiento sin incomodidades y sin riesgo a que la prenda se rompa. De este modo, estaríamos hablando de pantalones de trabajo elásticos.

Por otro lado, hay que tener en cuenta la capacidad de almacenaje. En sectores como la construcción, las instalaciones o la madera (entre muchos otros), es habitual llevar encima distintas herramientas que se utilizan de manera recurrente para tener un fácil y rápido acceso a ellas. Para ello, es importante que los pantalones de trabajo cuenten con múltiples bolsillos para permitir este fácil transporte y acceso a herramientas como destornilladores o cintas métricas.

Y finalmente, también influye el componente estético. Pese a que los pantalones de trabajo no están pensados priorizando la estética sino la funcionalidad, en Würth no creemos que practicidad y estilo tengan que estar reñidos. En este sentido, nuestros pantalones de trabajo son ideales tanto para el trabajo como para el tiempo libre, permitiendo combinar la actividad profesional y la vida personal de la mejor manera posible.

En Würth España ponemos a tu disposición un amplio catálogo de pantalones de trabajo compuestos por diferentes tipos de tejidos, como strectch, jeans, softshell o cordura, que ofrecen una protección excelente para cada tipo de profesión y se ajustan a las diferentes necesidades de todos los sectores profesionales.

La sección de pantalones de trabajo se enmarca en la clase de ropa de trabajo, en la cual podrás encontrar otras prendas de tu interés como monos de trabajo, chalecos de trabajo o chaquetas de trabajo, entre muchas otras opciones.

Pantalones de trabajo para hombre y mujer

En nuestro catálogo de vestuario laboral contamos tanto con pantalones de trabajo para hombre como con pantalones de trabajo de mujer. A continuación te veremos algunos ejemplos de cada género así como sus principales características:

Pantalones de hombre de trabajo

A continuación veremos algunos de los pantalones de hombre de trabajo más destacados:

  • Pantalón de hombre Classic Combi: El pantalón de trabajo de hombre Classic Combi recibe su nombre a partir de sus detalles a contraste entre el color principal y el negro de las rodillas. Está confeccionado en un 65% de poliéster y un 35% de algodón, con un gramaje de 250gr/m2. Cuenta con 2 bolsillos laterales, 1 trasero y 2 en la cintura. El portarrodilleras está hecho de tejido antiabrasión y es impermeable. Su sistema de cierre es mediante cremallera YKK y botón cubierto para evitar rozaduras. Además, su cintura es elástica para un mejor ajuste, con 5 trabillas gruesas. Está disponible en color gris, negro, beige, marino, blanco, verde y azulina.
  • Pantalón de hombre Classic: El modelo Classic cuenta con las mismas características que el Classic Combi explicado anteriormente, aunque sin el portarrodilleras de tejido antiabrasión en color negro, de modo que es un pantalón de un solo color. También cabe destacar que cuenta con dobladillo de 5 cm para alargarlo si es preciso. Debe lavarse a máximo 60ºC y está disponible en los mismos colores que el Classic Combi.
  • Pantalón Classic Cotton: Este modelo está confeccionado en 100% algodón de 280gr/m2. Cuenta con 2 bolsillos italianos en cintura, 2 laterales con cierre mediante doble gancho y bucle y 1 trasero con el mismo tipo de cierre. Dispone de 5 trabillas gruesas en la cintura y es elástico en ambos lados de la cintura para un ajuste óptimo. Tiene cierre mediante botón protegido y cremallera YKK. Del mismo modo que el Classic, tiene dobladillo de 5 cm para alargar el pantalón en caso de ser necesario. Disponible en color gris, negro, azul marino y azulina.

Pantalones de trabajo de mujer

A continuación veremos algunos de los pantalones de trabajo para mujer más destacados:

  • Pantalón de trabajo para mujer Classic: El primer modelo es el Classic para mujer, confeccionado con un 65% de poliéster y un 35% de algodón, con un gramaje de 250 gr/m2. Se trata de un pantalón multibolsillos de corte entallado especial para mujer. Dispone de dos bolsillos laterales, 1 trasero y 2 en la cintura. Cuenta con cierre mediante cremallera YKK y botón cubierto, con cintura elástica y dobladillo de 5 cm para alargarlo. Disponible en color azul marino, gris y azul real.
  • Pantalón Stretch T50: Este modelo corresponde a un pantalón Jean confeccionado con un 98% de algodón y un 2% de elastano, con un gramaje de 240 GR/m2. Garatniza la máxima libertad de movimientos sin tener que renunciar a un estilo casual para el tiempo libre. Está fabricado en un robusto tejido elástico con 5 bolsillos externos, cremallera YKK y certificado OEKO-TEX®.
  • Pantalones Casual mujer: Hablamos de un cómodo pantalón de mujer entallado y elástico que garantiza una excelente libertad de movimiento a la vez que un look elegante y femenino. Está recomendado tanto para el trabajo como para el tiempo libre. Fabricado en un suave tejido elástico, cuenta con 5 bolsillos y cremallera YKK. Disponible en color gris, negro y marino.

Elásticos, vaqueros… Y de todas las características

A modo de síntesis, en Würth encontrarás pantalones de trabajo de todo tipo: elásticos, vaqueros, de todos los colores y con todas las características para proporcionarte máxima comodidad y conveniencia durante el desarrollo de tus intervenciones profesionales.