Vista hacia arriba sin obstáculos gracias a su corta visera
Arnés de suspensión
Gran ajuste y seguridad óptima
Excelente comodidad
Ajuste óptimo y rápido de la anchura gracias a un regulador para apretar y aflojar el arnés de suspensión
Fácil de combinar con otros accesorios
Probado de acuerdo con:
Material |
ABS |
Periodo de uso |
48 mes |
Tamaño máximo |
63 cm |
Equipamiento interior del casco |
Carcasa interior de EPS |
Color |
Blanco |
Categoría |
II |
Condiciones de temperatura mínima |
-30 °C |
Vida útil desde la producción |
48 mes |
Tamaño mínimo |
51 cm |
Estándar EN |
12492397 |
Peso del producto (por artículo) |
505.000 g |
Normas |
EN 397, EN 12492 |
Tamaño mínimo/máximo |
51 cm-63 cm |
Catálogo General |
0899200338 |