Casco de seguridad para electricistas SH 3000 E.

Ref.: 0899200364
Ver todas las versiones

CASCO ELECTRICISTA 1000VCA SH 3000 E

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CASCO ELECTRICISTA 1000VCA SH 3000 E
Casco de seguridad para electricistas SH 3000 E.
Casco de seguridad ajustable y ergonómico con visera corta.

Casco de seguridad completamente cerrado para electricistas.

  • Conforme a EN 397 y EN 50365:2002 (1000 V CA)

Perfecta visión hacia arriba.

  • Amplio campo de visión gracias a su visera corta.

Sistema de ajuste flexible.

  • Ajustable individualmente.
  • Sistema de ajuste textil de 6 puntos.

Ajuste seguro y comodidad de uso óptima.

  • Posición de uso optimizada para mejorar la ergonomía.
  • Cómoda suspensión textil interior que se adapta a la forma de la cabeza.
  • Soporte de cuello grande que ofrece una gran superficie de apoyo y un alto nivel de comodidad.
  • Ventilación a través de salidas de aire ajustables.
  • Posición de uso más ajustada a la cabeza.
  • Peso ligero.

Ajuste de anchura simple y rápido.

  • Sistema de ajuste mediante rosca.

Buenas opciones de combinación que mejoran la seguridad.

  • La protección auditiva y la visera se pueden fijar al casco de seguridad en las aberturas (30 mm)

Cumple con la norma EN 397 (casco de seguridad industrial) con requisitos adicionales

  • Adecuado para temperaturas muy bajas (-30 °C)
  • Absorción de impactos verticales

Material

HDPE
Más Información

Periodo de uso

4 años
Más Información

Tamaño máximo

65 cm
Más Información

Equipamiento interior del casco

6 puntos
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Categoría

III
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

4 años
Más Información

Tamaño mínimo

51 cm
Más Información

Estándar EN

39750365
Más Información

Peso del producto (por artículo)

392.000 g
Más Información

Normas

EN 397, EN 50365
Más Información

Tamaño mínimo/máximo

51 cm-65 cm
Más Información

Catálogo General

0899200364

Ficha Técnica

664181979.pdf

Declaración de conformidad EN

Y120250522020000873164909ffc4c86
Scroll to top