Pantalla SLB 1

Ref.: 0899200365
Ver todas las versiones

PANTALLA 1000VCA SLB1 4KVA P. SH 3000 E

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PANTALLA 1000VCA SLB1 4KVA P. SH 3000 E
Pantalla SLB 1
Para el casco de seguridad eléctrico SH 3000 E.
Fácil de colocar y retirar
  • Extracción fácil de la pantalla sin desmontar todo el soporte gracias al sistema Click & Pull
  • Posición de reposo centrada sobre la cabeza para evitar tensión en el cuello.
  • La protección auditiva se puede acoplar mediante conexión de bayoneta.

El adaptador encaja en el casco de seguridad con un clic audible.

Material

PC
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Revestimiento del panel protector

Extremadamente resistente a los arañazos en el exteriorInterior antivaho permanente
Más Información

Vida útil desde la producción

48 mes
Más Información

Antiempañamiento

Más Información

Estándar EN

166170
Más Información

Peso del producto (por artículo)

227.000 g
Más Información

Catálogo General

0899200365

Ficha Técnica

664183088.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12025052202000070311151cd4d4286
Scroll to top