Pantalla SLB 2

Ref.: 0899200366
Ver todas las versiones

PANTALLA 1000VCA SLB2 7KVA P. SH 3000 E

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PANTALLA 1000VCA SLB2 7KVA P. SH 3000 E
Pantalla SLB 2
Para el casco de seguridad eléctrico SH 3000 E.
Pantalla ergonómica para máxima protección.
  • Extracción fácil de la pantalla sin desmontar todo el soporte gracias al sistema Click & Pull.
  • Posición de reposo centrada sobre la cabeza para evitar tensión en el cuello.
  • La protección auditiva se puede acoplar mediante conexión de bayoneta.
  • Forma optimizada para una comodidad excepcional incluso durante un uso prolongado.

El adaptador encaja en el casco de seguridad con un clic audible.

Material

PC
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Revestimiento del panel protector

Extremadamente resistente a los arañazos en el exteriorInterior antivaho permanente
Más Información

Vida útil desde la producción

48 mes
Más Información

Antiempañamiento

Más Información

Estándar EN

166170
Más Información

Peso del producto (por artículo)

259.000 g
Más Información

Catálogo General

0899200366

Ficha Técnica

664183088.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12025052202000050040837e41e4698
Scroll to top