Adaptador pasante

Ref.: 071313304
Ver todas las versiones
ADAPTADOR 3/8 WURTH VASO PASANTE
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR 3/8 WURTH VASO PASANTE
Adaptador pasante
para llaves de vaso de 3/8"
Permite el uso de llaves de vaso de 3/8".
  • Adaptador con impronta hexagonal con anillo de retención de 19 mm.

Para uso de llaves de vaso estándar con impronta de 3/8" con carraca pasante.

Longitud

28 mm
Más Información

Tamaño de la punta

3/8 pulgadas
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

45.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071313304

Ficha Técnica

32408794.pdf
Scroll to top