Batería de iones de litio recargable, 28 V

Ref.: 0700957731
Ver todas las versiones
BATERIA-28V-5,0AH-LI-ION
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BATERIA-28V-5,0AH-LI-ION
Batería de iones de litio recargable, 28 V
Pack de baterías potente y robusto

Batería de bajo peso, alto rendimiento y sin efecto memoria

Tecnología de ion de litio

Supervisión continua de la capacidad de la batería

Indicación del estado de carga en la batería

Compatible con productos con sistema de pack de baterías de 28 voltios actualmente disponibles en el mercado

Máquinas adecuadas

Würth BS-28 combiWürth H 28-MAWürth H 28-MASWürth HKS 28-AWürth SBS 28-AWürth STP 28-A
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Tiempo de carga

90 min
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

995 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

5 Ah
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Tensión nominal

28 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85076000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

995.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0700957731

Ficha Técnica

32409857.pdf

Hoja de datos de seguridad

05356037.PDF
Scroll to top