Power pack LI-28 V con cargador y 2 baterías

Ref.: 5703800250
Ver todas las versiones
POWER PACK LI-ION 28 V 2X 5.0 AH
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POWER PACK LI-ION 28 V 2X 5.0 AH
Power pack LI-28 V con cargador y 2 baterías
Dos baterías potentes y resistentes y un cargador en cada caja

Batería de bajo peso, alto rendimiento y sin efecto memoria

Tecnología de ion-litio

Supervisión continua de la capacidad de la batería

Indicación del estado de carga en la batería

Compatible con productos con sistema de pack de baterías de 28 voltios actualmente disponibles en el mercado

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

1040 g
Más Información

Corriente de carga máxima

3.5 A
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

5 Ah
Más Información

Longitud del cable

1.7 m
Más Información

Tensión nominal

28 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85076000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3138.000 g
Más Información

Número de baterías/capacidad de la batería

2 x 5 Ah
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5703800250

Ficha Técnica

32409865.pdf

Manual instrucciones

Y12021021502000038072999b5ad4da7
Scroll to top