BATERÍA G14, 14,4 V

Ref.: 070091520
Ver todas las versiones
BATERIA-PARA-MAQUINA-14,4V-2,0AH
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BATERIA-PARA-MAQUINA-14,4V-2,0AH
BATERÍA G14, 14,4 V
Para remachadora neumática a batería ANG 14 y remachadora de tuercas a batería ANG 310

Máquinas adecuadas

Würth ANG 14Würth ANG 310
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Cargadores adecuados

LG 14
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Componente de servicio

A
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Compatibilidad con W-Connect

No
Más Información

Tiempo de carga

50 min
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

360 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

2.0 Ah
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Tensión nominal

14.4 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85076000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

258.000 g
Más Información

Número de baterías/capacidad de la batería

1 x 2,0 Ah
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

070091520

Ficha Técnica

32409854.pdf

Ficha Técnica

647620637.pdf

Hoja de datos de seguridad

05121645.PDF

Manual instrucciones

Y12025072902000066584218e60d4f94
Scroll to top