Cargador AL 60-LI-2

Ref.: 0700857
Ver todas las versiones
CARGADOR AL 60-LI-2
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARGADOR AL 60-LI-2
Cargador AL 60-LI-2
Para batería recargable LI de 28 voltios

Condiciones de temperatura máxima

66 °C
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Tensión de entrada máxima

240 V/CA
Más Información

Tiempo de carga

60 min
Más Información

Corriente de carga máxima

3.5 A
Más Información

Tensión de entrada mínima

220 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

85044055900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

848.000 g
Más Información

Tensión de salida

28 V/CC
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-10 hasta 66 °C
Más Información

Tensión de entrada mínima/máxima

220-240 V/CA
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0700857

Ficha Técnica

32409860.pdf

Manual instrucciones

Y120210204020000953178972af942a3
Scroll to top