Batería

Ref.: 0700956330
Ver todas las versiones
BATERIA-LI-SD-12V-3,0AH-LI-ION
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BATERIA-LI-SD-12V-3,0AH-LI-ION
Batería
SD de iones de litio de 12 V
Potente batería para el taladro/atornillador con batería BS 12-A sólido.

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0.5 kg
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

3 Ah
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85076000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

550.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0700956330

Ficha Técnica

32409854.pdf

Manual instrucciones

Y1202102160200000239278368864b9b
Scroll to top