Banco de trabajo BASIC WUSK, altura regulable

Ref.: 0957506220
Ver todas las versiones

BANCO-STA-BASICWUSK2/2-ADJTBLE-1500MM

Descripción

BANCO-STA-BASICWUSK2/2-ADJTBLE-1500MM
Banco de trabajo BASIC WUSK, altura regulable
Banco de trabajo robusto con baúl con cajones bajo BASIC para almacenar herramientas y otros materiales de trabajo. El ajuste de altura permite una adaptación óptima a las circunstancias individuales y garantiza una ergonomía perfecta en las estaciones de trabajo.
  • Construcción robusta de chapa de acero, varios bordes
  • Altura de trabajo ajustable: 640-990 mm con conexión de tornillo
  • Ajustable en incrementos de 25 mm
  • Encimera achaflanada, multiplexado de haya de 40 mm, barniz liso, lo que la hace resistente al agua y al aceite
  • Capacidad de carga de la encimera de 500 kg (con la carga repartida de forma uniforme)
  • Cajones con una extensión parcial superior al 80 %, montados sobre cojinetes de rodillos
  • Capacidad de carga de los cajones: 100 kg (con carga distribuida uniformemente)
  • Dimensiones interiores de los cajones (An x Pr): 435 x 512 mm
  • Hileras de ranuras para montar divisores
  • Tiradores con etiquetas y tapa transparente
  • Sistema de bloqueo central con bloqueo del cilindro
  • El bloqueo del cajón de seguridad integrado evita que vuelque

Los bancos de trabajo BASIC WUS/WUSK y las mesas de trabajo BASIC WT se entregan ya montadas. El cliente debe montar las variantes personalizadas.

Profundidad

750 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Altura de trabajo

990 mm
Más Información

Anchura

1500 mm
Más Información

Superficie del tablero

Barnizado transparente
Más Información

Diseño del cajón

2 cajones, altura de la caja 100 mm/altura delantera 150 mm
Más Información

Tipo de extracción

Extensión parcial, más del 80 % de cojinetes de rodillos
Más Información

Grosor del tablero

40 mm
Más Información

Capacidad de carga

500 kg
Más Información

Color del marco

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Capacidad de carga del cajón

100 kg
Más Información

Color del cajón

Azul genciana RAL 5010
Más Información

Número de cajones

2 Uds
Más Información

Material de la encimera

Haya Multiplex
Más Información

Peso del producto (por artículo)

95.000 kg
Más Información

Altura

990 mm
Más Información

Resistencia contra

AceiteAgua
Más Información

Anchura x profundidad

1500 x 750 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

1500 x 750 x 990 mm
Más Información
Scroll to top