BANCO-DE-TRABAJO-METALICO-TH150

Ref.: 071593 095
BANCO-DE-TRABAJO-METALICO-TH150

Descripción

BANCO-DE-TRABAJO-METALICO-TH150

Material

Metal
Más Información

Longitud

1500 mm
Más Información

Anchura

750 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

73000.000 g
Más Información

Altura

885 mm
Más Información
Scroll to top