Taburete H2

Ref.: 0957270002
Ver todas las versiones
-HOCKER-WRKST-3BEIN-H600MM

Descripción

-HOCKER-WRKST-3BEIN-H600MM
Taburete H2
Taburete de acero sin recubrir para talleres e industria
  • Chapa de acero con forma
  • Patas y travesaños remachados
  • Asiento redondo de haya

Superficie

PWD
Más Información

Diámetro del asiento

350 mm
Más Información

Color

Gris negruzco RAL 7021
Más Información

Material del asiento

Haya
Más Información

Material del marco

Placa de acero
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4000.000 g
Más Información

Altura

600 mm
Más Información
Scroll to top