Taburete móvil

Ref.: 0957591020
Ver todas las versiones
STL-WRKSHP-WHEELED

Descripción

STL-WRKSHP-WHEELED
Taburete móvil
Para estaciones de trabajo combinadas
  • Resistente y fácil de limpiar gracias a la espuma de PU suave al tacto
  • Compacto y versátil, ideal para pasar breves periodos sentado
  • La forma ergonómica de la superficie del asiento ofrece un espacio máximo
  • Ajuste de altura mediante muelle neumático
  • Funcionamiento práctico e intuitivo gracias al anillo de liberación redondo
  • Base en forma de cruz de plástico resistente y de perfil bajo con ruedas que frenan en función de la carga para suelos duros

Versátil, por ejemplo, para el taller y la entrega de productos, con detalles prácticos para pasar breves periodos sentado


Se suministra sin montar, con instrucciones de montaje

Color de asientos

Negro
Más Información

Altura mínima

450 mm
Más Información

Diámetro del asiento

400 mm
Más Información

Diseño del bastidor

Base en estrella con ruedas
Más Información

Color

Negro
Más Información

Regulación de altura

Sí
Más Información

Altura máxima

650 mm
Más Información

Material del asiento

Espuma de poliuretano
Más Información

Material del marco

Plástico
Más Información

Color del marco

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7000.000 g
Más Información

Altura mínima/máxima

450-650 mm
Más Información
Scroll to top