CAJON-OPCIONAL-PARA-BANCO-TH150

Ref.: 071593 125
Ver todas las versiones
CAJON-OPCIONAL-PARA-BANCO-TH150
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAJON-OPCIONAL-PARA-BANCO-TH150

Material

Metal
Más Información

Color

Gris
Más Información

Profundidad nominal

495 mm
Más Información

Anchura exterior

450 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Altura

140 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071593125

Ficha Técnica

32410878.pdf
Scroll to top