Punta de aspiración rígida

Ref.: 071593 914
-ZB-ABSGSND-AOSG-STARR-L700-D6MM

Descripción

-ZB-ABSGSND-AOSG-STARR-L700-D6MM
Punta de aspiración rígida
Para dispositivos de extracción de aceite

Longitud

700 mm
Más Información

Diseño

Inflexible
Más Información

Diámetro

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84879090900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

70.000 g
Más Información
Scroll to top