Punta de aspiración

Ref.: 071593 916
-ZB-ABSGSND-AOSG-FLXI-L700-D8MM

Descripción

-ZB-ABSGSND-AOSG-FLXI-L700-D8MM
Punta de aspiración
Para dispositivos de extracción de aceite

Longitud

700 mm
Más Información

Diseño

Flexible
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84879090900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

62.000 g
Más Información
Scroll to top