Punta de aspiración

Ref.: 071593 911
-ZB-ABSGSND-AOSG-FLXI-L700-D5MM

Descripción

-ZB-ABSGSND-AOSG-FLXI-L700-D5MM
Punta de aspiración
Para dispositivos de extracción de aceite

Longitud

700 mm
Más Información

Diseño

Flexible
Más Información

Diámetro

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84879090900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información
Scroll to top