Punta de aspiración rígida

Ref.: 071593 912
-AY-SCTINPRB-WCL-UNFLEX-L700-D5MM

Descripción

-AY-SCTINPRB-WCL-UNFLEX-L700-D5MM
Punta de aspiración rígida
Para dispositivos de extracción de aceite

Longitud

700 mm
Más Información

Diseño

Inflexible
Más Información

Diámetro

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84879090900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 g
Más Información
Scroll to top